Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 33uH, 2.1A, 10MHz, 84mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30195014
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU1048-330Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRU1048-330Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=10 MHz, Höhe=4.8 mm, Induktivität=33 µH, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=84 mΩ, Nennstrom=2.1 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRU1048, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, smd drossel 33µh, speicherdrossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,18*
Lager 115
840
€ 5,95*
ab € 0,6733*
€ 1,2676*
1 Tag
500
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,352*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0633*
€ 1,26533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9533*
€ 1,13443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8233*
€ 0,97973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7833*
€ 0,93213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6733*
€ 0,80123
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.