Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 10VDC, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190785
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012208009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012208009, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0436*
€ 0,0659*
1 Tag
1933
10
€ 14,99*
ab € 0,0469*
€ 0,1427*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 263,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.