Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100pF, 10VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190586
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012206003, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20000
4000
Frei Haus
ab € 0,0101*
€ 0,0165*
1 Tag
2808
10
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0324*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.