Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47uF, 16V, 1210, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190513
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012109011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
smd keramikkondensator 16v
Keramikkondensator, Typ=885012109011, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=47 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,4606*
€ 0,5556*
1000
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 555,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.