Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 10VDC, 0402, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190443
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012105010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012105010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30000
10000
Frei Haus
ab € 0,00699*
€ 0,00998*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
1 Tag
16730
10
€ 14,99*
ab € 0,00519*
€ 0,01985*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.