Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30190256 Herst.-Nr.: 885012006046 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=885012006046, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1.5 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±0.5 pF |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0115* | € 0,0185* | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,0295* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0132* | € 0,0441* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|