Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabkerndrossel, 10uH, 5.7mOhm, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188813
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744711015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Stabkerndrossel, Typ=744711015, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12 mm, Eigenresonanzfrequenz=37 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=30.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=5.7 mΩ, Nennstrom=15 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=25 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Behälter, Serien=WE-SD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, speicherdrossel 10 µh, Stabkerndrossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.