Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabkerndrossel, 10uH, 8.8mOhm, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188812
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744711010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Stabkerndrossel, Typ=744711010, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6 mm, Eigenresonanzfrequenz=43 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=30.9 mm, Maximaler DC-Widerstand=8.8 mΩ, Nennstrom=10 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=25 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Behälter, Serien=WE-SD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, speicherdrossel 10 µh, Stabkerndrossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.