Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0603, 120Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30188168
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744230121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
netzentstörfilter
Ferrit-SMD, Typ=744230121, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.85 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.1 mm, Impedanz=120 Ω, Induktivität=-999, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=175 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=450 mA, Anschlussart=Löten, Bauform=0603, Produktart=Leitungsfilter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.