Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 127Ohm @ 100MHz, Für Kabeldurchmesser 24.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187525
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742701112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Ferritkern, Typ=742701112, Aussendurchmesser=35.6 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=7.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=127 Ω, Innendurchmesser=25.4 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=24.8 mm, Kernmaterialgüte=3W800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
292
108
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,29*
36
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,25*
1 Tag
249
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 139,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.