Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3 W 800 Ferrit Ringkern, 35.6 x 25.4 x 7.5mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634544
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742701112
EAN/GTIN:
     5059042166484
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 35.6 x 25.4 x 7.5mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 3 W 800
Durchmesser = 7.5mm
Höhe = 7.5mm
Innendurchmesser = 25.4mm
Außendurchmesser = 7.5mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
35.6 x 25.4 x 7.5mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
3 W 800
Durchmesser:
7.5mm
Höhe:
7.5mm
Innendurchmesser:
25.4mm
Außendurchmesser:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1634544, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 742701112, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
108
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,29*
Lager 108
36
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,25*
1 Tag
249
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.