Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 15A 5.25V Leiterplatte LESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186196
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LESR 15-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromsensor, Typ=LESR 15-NP, Ausgangsspannung, max.=4.75 V, Ausgangsspannung, min.=250 mV, Betriebsspannung, max.=5.25 V, Betriebsspannung, min.=4.75 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=300 kHz, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=0.1 %, Sekundärstrom=-999, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=15A, Sensormessbereich=51 A, Stromart=AC DC, Serien=LESR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
13 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 18,38*
1 Tag
183
€ 14,99*
ab € 11,37*
€ 18,77*
Lager 115
67
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 18,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.