Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 100kHz 250A 5.5V Panelmontage HO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186187
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 250-S-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor
stromsensor ac
Stromsensor, Typ=HO 250-S-0100, Ausgangsspannung, max.=2 V, Ausgangsspannung, min.=-2 V, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Sekundärstrom=-999, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=250A, Sensormessbereich=625 A, Stromart=AC DC, Serien=HO-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.