Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette Mit Keramikspitz Und Geriffeltem Fingerprofil Präzisionspinzette Edelstahl Spitz 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186003
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     249CER
EAN/GTIN:
     4003019098781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Präzisionspinzette Mit Keramikspitz Und Geriffeltem Fingerprofil, Typ=249CER, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Spitz, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 3,79*
ab € 47,66*
€ 61,52*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 48,47*
€ 62,40*
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 62,98*
€ 8,95*
ab € 51,75*
€ 68,21*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,42*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,58*
Zubehör
Weller Tools
53CSA
ab € 26,62*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,39*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.