Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, 1-Kanal, Programmierbar, 150V, 60A, 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185784
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL34143A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger
Elektronische DC-Last, 1-Kanal, Typ=EL34143A, Betrieb Konstantspannung max.=150 V, Betrieb Konstantspannung min.=15 V, Betrieb Konstantstrom max.=60 A, Betrieb Konstantstrom min.=600 mA, Betrieb Konstantwiderstand max.=100 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=350 W, Anzeigedisplay=LCD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Serien=EL30000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
325 mm
Tiefe:
625 mm
Bruttogewicht:
8,8 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last, 1-Kanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2.117,51*
€ 2.260,86*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,76*
€ 2.390,09*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 2.317,31*
€ 2.449,22*
Frei Haus
ab € 2.392,61*
€ 2.614,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,22*
€ 2.914,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,38*
€ 2.887,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,28*
€ 2.803,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,29*
€ 2.761,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,31*
€ 2.757,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-1A7
ab € 251,99*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-3
ab € 1.077,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-5
ab € 2.029,42*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-51B-001-5Z
ab € 158,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-SEC
ab € 198,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-UK6
ab € 156,33*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34GPBU
ab € 295,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.