Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight EL30000A Elektronische Last, 350 W, 0 → 60 A / 0 → 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100291
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL34143A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger
Serie = EL30000A
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,05 → 100 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 350 W

Die elektronischen Tischlasten der Serie EL30000A von Keysight Technologies bieten überlegene Leistung in einem kompakten Tisch-Formfaktor. Ein Ein- und Zweikanal-Modell ist mit bis zu 600 W erhältlich - ideal für die Designüberprüfung von Stromversorgungen, Batterien, Batteriemodulen, Solarmodulen, LED-Treibern und Stromwandlern. Sie können Halbleiterkomponenten mit breitem Bandabstand wie MOSFET und IGBT einfach charakterisieren.Die elektronischen Tischlasten der Serie El30000A sind vollständig SCPI-programmierbar mit integrierten USB-, LAN- und optionalen GPIB-Schnittstellen Erweiterte Funktionen umfassen die Oszilloskopansicht Datenprotokollierung und Sequenzierung So können Sie Ihre Ergebnisse messen, erfassen und schnell anzeigen
Weitere Informationen:
Serie:
EL30000A
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,05 → 100 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
350 W
Weitere Suchbegriffe: 2100291, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Keysight Technologies, EL34143A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.395,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.614,48*
€ 3.111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,55*
€ 3.081,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,26*
€ 2.991,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,58*
€ 2.850,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.