Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Oplà IoT-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185727
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AKX00026
EAN/GTIN:
     7630049202665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Oplà IoT-Kit, Typ=AKX00026, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Inhalt=Arduino MKR WiFi 1010 Development Board, Plastic Casing, Micro USB Cable, Moisture Sensor, PIR Sensor, OLED Display, 5x Capacitive Touch Buttons, Temperature Sensor, Humidity Sensor, Pressure Sensor, Light Sensor, 2x 24V Relays, SD Card Holder, Colour Sensor, Gesture Sensor, Proximity Sensor, Inertial Measurement Unit, Battery Holder, 5x RGB LEDs, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth SPI I²C PWM UART USB, Speicher-Typ=SRAM Flash
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 162,45*
Frei Haus
ab € 121,49*
€ 162,46*
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 173,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.