Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 230V 5mA E14 Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184565
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     143230
EAN/GTIN:
     8714681432303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe, Typ=143230, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=16 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=75 lm, Länge=30 mm, Spannung=230 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=230 V, Versorgungsspannung – DC=230 V, Versorgungsstrom=5 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
8,49 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,95*
Lager 115
51
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 21,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.