Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2W 230V 2700K 200lm E27 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184437
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     141886
EAN/GTIN:
     8714681418864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe, Typ=141886, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=45 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=200 lm, Länge=70 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=LED Filament
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
48 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
26,5 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.