Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 38W 800 mA / 850 mA / 875 mA / 900 mA 30 ... 42V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184350
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-FIT-38/220-240/900-CS-S-MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-38/220-240/900-CS-S-MINI, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=30 V, Ausgangsstrom=800 mA 850 mA 875 mA 900 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=35 mm, Höhe=22 mm, Länge=87 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=38 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP20, Serie=OT FIT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
82,100 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
82,1 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,45*
€ 19,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,89*
€ 45,61*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 16,44*
€ 48,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.