Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED-Array-Platine Grün 521nm 1A 14.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184219
Herst.-Nr.:
     IHB-OM04-TRGR-SC221-WIR200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
SMD-LED-Array-Platine, Typ=IHB-OM04-TRGR-SC221-WIR200, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=14.4 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=521 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=OSLON 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: smd-led grün, smd-led, SMD-LED-Array-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.