Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, MicroFit 3 Stecker - Offene Enden, 150mm, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181924
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214763-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
Vorgecrimpte Leitungen
Vorgecrimpte Leitung, Typ=214763-1112, Kabellänge=150 mm, Querschnitt AWG=20 AWG, Anschlussart Crimp A=Stecker, Anschlussart Crimp B=Offene Enden, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Zinn, Crimp A Hersteller-Teilenr.=430310001, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=MicroFit 3, Crimp B Marke=Molex, Leitungs-/Kabeltyp=UL 10002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
168 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: litze awg20 schwarz, crimpstecker, molex crimpstecker, Vorgecrimpte Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,41*
Lager 115
230
5
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,48*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 1,595*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.