Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, MicroFit 3 Stecker - Offene Enden, 450mm, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214763-1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
Vorgecrimpte Leitungen
Vorgecrimpte Leitung, Typ=214763-1105, Kabellänge=450 mm, Querschnitt AWG=22 AWG, Anschlussart Crimp A=Stecker, Anschlussart Crimp B=Offene Enden, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Zinn, Crimp A Hersteller-Teilenr.=430310001, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=MicroFit 3, Crimp B Marke=Molex, Leitungs-/Kabeltyp=UL 10002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
463 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: litze awg22 schwarz, crimpstecker, molex crimpstecker, Vorgecrimpte Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
161
5
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,32*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,58*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 1,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.