Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, MicroFit 3 Buchse - Offene Enden, 300mm, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181891
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214761-2214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Vorgecrimpte Leitung, Typ=214761-2214, Kabellänge=300 mm, Querschnitt AWG=20 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Offene Enden, Kabelmantelfarbe=Rot, Kontaktbeschichtung=Gold, Crimp A Hersteller-Teilenr.=430300003, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=MicroFit 3, Crimp B Marke=Molex, Leitungs-/Kabeltyp=UL 10002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
316 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, litze awg20 rot, crimpstecker, molex crimpstecker, Vorgecrimpte Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
230
5
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,67*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,878*
€ 1,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.