Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 220uH, 10%, 1A, 450mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181288
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447720221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
drosselspule
Induktivität, radial, Typ=7447720221, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=7.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=3.8 MHz, Höhe=9.5 mm, Induktivität=220 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=450 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=1 A, Testfrequenz=100 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
Lager 115
57
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,26*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 0,53*
€ 1,426*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.