Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TI Drosselspule, 220 μH, 10%, 1A / R-DC 450mΩ, max. 3.8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177422
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447720221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
drosselspule
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 1A
Gleichstromwiderstand max. = 450mΩ
Toleranz = 10%
Resonanzfrequenz max. = 3.8MHz
Serie = WE-TI
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
1A
Gleichstromwiderstand max.:
450mΩ
Toleranz:
10%
Resonanzfrequenz max.:
3.8MHz
Serie:
WE-TI
Weitere Suchbegriffe: 2177422, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447720221, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,78*
1 Tag
57
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,27*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 0,53*
€ 1,426*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.