Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 21W 250mA 12.5 ... 84V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180859
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-25-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
LED-Treiber, Typ=LDH-25-250, Ausgangsspannung DC max.=84 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.2 mm, Höhe=24 mm, Länge=52.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=896400 h, Nennleistung=21 W, Versorgungsspannung DC max.=32 V, Versorgungsspannung DC min.=9.5 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Dimmbar=Ja, Serie=LDH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 25w, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 11,49*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 11,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.