Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik-Analyser Digital Discovery, Hochgeschwindigkeits-Adapter und Prüfspitzenpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180612
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikanalysator
Logik-Analyser Digital Discovery, Hochgeschwindigkeits-Adapter und Prüfspitzenpaket, Typ=240-127, Breite=80 mm, Gewicht=80 g, Höhe=25 mm, Länge=80 mm, Speichergrösse=256 MB, Versorgungsspannung max.=3 V, Versorgungsspannung min.=1.2 V, Inhalt=Digital Discovery Analyser, 2x6 Flywire Assembly, 2x16 Flywire Assembly, USB A to Micro B Cable, High Speed Adapter, 16x Logic Probes, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Digital Discovery, Produktart=Signalgeber, Schnittstellen=USB SPI UART CAN Parallel I²C, Speicher-Typ=DDR3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
51 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
421 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Logik-Analyser Digital Discovery, Hochgeschwindigkeits-Adapter und Prüfspitzenpaket
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 273,64*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 295,58*
Frei Haus
ab € 246,71*
€ 311,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.