Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47uF, 16V, 3216, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180390
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3216X5R1C476M160AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 16v
Keramikkondensator, Typ=C3216X5R1C476M160AB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=47 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=3216, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,657*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2063*
€ 1,4355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.