Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 50V, 2012, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180387
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C2012X7R1H225K125AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2µf
Keramikkondensator, Typ=C2012X7R1H225K125AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=2012, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7144*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3349*
€ 1,58853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2144*
€ 1,44514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0044*
€ 1,19524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.