Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 0.47uF, 305VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180287
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3474M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=B32922C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=17.5 mm, Kapazität=0.47 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=340 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=B32922
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,30*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 115
952
5
€ 5,95*
ab € 0,5041*
€ 1,2295*
2 Tage
33121
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9361*
€ 1,11396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7141*
€ 0,84978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5041*
€ 0,59988
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,1475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233922474
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.