Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungsdraht PVC 0.75mm² Rot 15.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180017
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6734-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Messleitungsdraht, Typ=6734-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung max.=5 kV, Originalverpackung=15.2 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CAT III IEC 61010-031
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
220 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
313 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Messleitungsdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 18,50*
€ 28,53*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 20,74*
€ 28,60*
€ 3,50*
ab € 38,91*
€ 51,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.