Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 5/16", 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179931
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020211001
EAN/GTIN:
     4013288212979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Spanner, Typ=05020211001, Gesamtlänge=115 mm, Gewicht=41 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Imperial=5/16"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
195 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204120000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,88*
1
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 8,89*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,50*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.