Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Set, 10A, 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179394
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TL809
EAN/GTIN:
     793950388099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Messleitungs-Set, Typ=TL809, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Banana Test Leads, 1m 2x Test Probes 2x Push-On Alligator Clips 2x Minigrabber Probes Storage Case, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
225 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,64*
€ 25,17*
€ 5,90*
ab € 16,62*
€ 25,20*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 19,18*
€ 27,10*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 22,18*
€ 30,71*
€ 3,50*
ab € 36,86*
€ 49,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.