Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gewendet, 10 ... 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621578
EAN/GTIN:
     4046356937245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=1621578, Alternative (Alias)=SF-20KS023, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Querschnitt AWG max.=6 AWG, Querschnitt AWG min.=10 AWG, Art des Kontakts=Gewendet, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=SF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,93 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,10*
€ 1,40*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1476*
€ 1,4576*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,46*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1978*
€ 1,5278*
Lager 115
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 836,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.