Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023
Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023
Artikel-Nr.:
     6012B-71266536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621578
EAN/GTIN:
     4046356937245
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 2,5 mm² ... 4 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,11*
€ 1,46*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1576*
€ 1,5276*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,53*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2078*
€ 1,5878*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5878*
€ 1,88948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3978*
€ 1,66338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2078*
€ 1,43728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 837,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.