Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gewendet, 24 ... 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1602998
EAN/GTIN:
     4046356242844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=1602998, Alternative (Alias)=RC-1KS2000, Drahtdurchmesser mm2 max.=1 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=24 AWG, Art des Kontakts=Gewendet, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=RC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,24 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,3793*
€ 0,4293*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3664*
€ 0,4864*
100
€ 5,46*
ab € 0,3806*
€ 0,5006*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38918*
€ 0,51918*
Lager 115
70
10
€ 5,95*
ab € 0,534*
€ 1,009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1599600
ab € 0,3518*
Zubehör
Phoenix Contact
1603509
ab € 0,4996*
Zubehör
Phoenix Contact
1603517
ab € 0,6868*
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 10,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 9,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.