Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,5qmm-1qmm RC-1KS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 0,5qmm-1qmm RC-1KS2000
Crimpkontakt 0,5qmm-1qmm RC-1KS2000
Artikel-Nr.:
     3517A-81265385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1602998
EAN/GTIN:
     4046356242844
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt 0,5qmm-1qmm RC-1KS2000

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3664*
€ 0,4864*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3793*
€ 0,5093*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3806*
€ 0,5106*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38918*
€ 0,51918*
100
Frei Haus
ab € 0,3971*
€ 0,5271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.