| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179106 Herst.-Nr.: T4880XES310 EAN/GTIN: 5013969979367 |
| | |
|
| | |
| Schlitzschraubendreher, Typ=T4880XES310, Länge Schneidklinge=100 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Slotted Head Size=SL3, Werkzeug-Zertifizierung=ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 205 mm | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,0x100, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher c.k. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,63* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,50* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,48* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,12* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|