Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL2.5, 75mm, Rotating Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179105
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES257
EAN/GTIN:
     5013969979350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitzschraubendreher, Typ=T4880XES257, Länge Schneidklinge=75 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Slotted Head Size=SL2.5, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 3,79*
ab € 3,38*
€ 5,00*
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,76*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 5,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,70*
Lager 115
10
1
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.