| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179088 Herst.-Nr.: T4877XESD08 EAN/GTIN: 5013969978827 |
| | |
|
| | |
| Torx-Schraubendreher, Typ=T4877XESD08, Länge Schneidklinge=60 mm, Schraubendrehertyp=Torx, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Torx-Kopf=T8, Werkzeug-Zertifizierung=ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 160 mm | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher t8x60, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 8, Torx-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 4,28* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 8,39* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,51* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|