| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179086 Herst.-Nr.: T4877XESD06 EAN/GTIN: 5013969978797 |
| | |
|
| | |
| Torx-Schraubendreher, Typ=T4877XESD06, Länge Schneidklinge=50 mm, Schraubendrehertyp=Torx, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Torx-Kopf=T6, Werkzeug-Zertifizierung=ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6x50, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 6, Torx-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 8,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,37* | € 11,78* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,52* | € 12,16* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,41* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|