| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179034 Herst.-Nr.: T4722-2250 EAN/GTIN: 5013969704693 |
| | |
|
| | |
| Phillips-Schraubendreher, Typ=T4722-2250, Länge Schneidklinge=250 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 33 mm | Tiefe: | 360 mm | Bruttogewicht: | 124 g | Breite: | 33 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 12,10* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,52* | € 16,70* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,17* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|