Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrersatz, HSS, 13Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178774
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     AV08011
EAN/GTIN:
     5013969991369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrersatz, Typ=AV08011, Bohrer max.=6.5 mm, Bohrer min.=1.5 mm, Stück=13 Stück, Bohrermaterial=HSS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
198 mm
Tiefe:
172 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,81*
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 13,84*
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 15,88*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 16,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.