Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingwolle, RND 560-00245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177055
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00245
EAN/GTIN:
     653415260431
Suchbegriffe:
Messingwolle
Messingwolle, Typ=RND 560-00245, Aufnahmeschaft=Messingwolle, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
7323100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.