Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Circuit Debugger und Programmer mit digitaler Trennung für STM8 und STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-LINK/V2-ISOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
In-Circuit Debugger und Programmer mit digitaler Trennung für STM8 und STM32, Typ=ST-LINK/V2-ISOL, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Inhalt=Debugger / Programmer, USB to USB Mini-B Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Debugger Handset, Schnittstellen=JTAG SWD USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
155 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
109,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: In-Circuit Debugger und Programmer mit digitaler Trennung für STM8 und STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.