Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Circuit Debugger and Programmer für STM8 und STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-LINK/V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
In-Circuit Debugger and Programmer für STM8 und STM32, Typ=ST-LINK/V2, Alternative (Alias)=7141701, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Inhalt=Debugger / Programmer, USB to USB Mini-B Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Debugger Handset, Schnittstellen=JTAG SWD USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
117 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: In-Circuit Debugger and Programmer für STM8 und STM32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.