Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, 150A, 18.5mm, Silbergrau, 28.5 x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176425
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1834060000
EAN/GTIN:
     4032248379859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
Querverbinder, 150A, 18.5mm, Typ=1834060000, Alternative (Alias)=WQV 50N/2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=9.5 mm, Länge=28.5 mm, Pole=2, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Silbergrau, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Konformität mit Normen=RoHS EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, klemmen querverbinder weidmüller, Querverbinder, 150A, 18.5mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,652*
€ 5,022*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,05*
3 Tage
20
5
€ 6,40*
ab € 3,6933*
€ 5,0533*
3 Tage
111
1
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 5,37*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1967090000
ab € 2,962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.