Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 76A, 1 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176420
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1790130000
EAN/GTIN:
     4032248366637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Bolzenklemme, Typ=1790130000, Alternative (Alias)=WF 5, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=76 A, Querschnitt, max.=16 mm², Querschnitt, min.=0.1 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA UL Recognized EAC, Schaftgrösse=M5, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
17 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,38036*
€ 6,56036*
25
Frei Haus
ab € 5,4364*
€ 6,6164*
25
Frei Haus
ab € 5,6656*
€ 6,8756*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 6,97*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1780930000
ab € 10,34*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1812740000
ab € 1,688*
Zubehör
Weidmüller
1781220000
ab € 1,2655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.