Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 125A, 3 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176418
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1789770000
EAN/GTIN:
     4032248251124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1789770000, Alternative (Alias)=WF 6/2BZ, Anzahl der Zapfen=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=125 A, Querschnitt, max.=35 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA cURus EAC KEMA-KEUR, Schaftgrösse=M6, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
21 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, durchgangsklemme beige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,51*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 8,53*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,2282*
€ 8,6482*
25
Frei Haus
ab € 7,3256*
€ 8,7556*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1780980000
ab € 3,652*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.